Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen Classic 740x510x485 mm 25 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312384
11312384
Artikel-Nr.:
     2011-11312384
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     022140807
EAN/GTIN:
     4260668432841
Suchbegriffe:
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
federboden kastenwagen
Federbodenwagen aus Aluminium; Außenmaße: 845x550x760 mm; Innenmaße: 740x510x485 mm; Rollen: 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Lenkrollen, Vollgummi spurlos; Volumen: 180 Liter; Gewicht: 26 Kg; Material: Aluminium; Tragkraft: 100 Kg; Federkraft: 25 Kg
Mit diesem Federbodenwagen ist rückenschonendes Arbeiten garantiert. Durch die konstante Be- und Entladehöhe kann das Ladegut immer in einer ergonomisch günstigen Haltung entnommen oder gestapelt werden. Der Federbodenwagen hat eine glatte und eloxierte Oberfläche. Die glatten Seitenwände reduzieren die Reibung des Ladegutes,der Federbodenwagen reagiert sofort auf jede Gewichtsveränderung. Die Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen fomrschlüssig und damit extrem stabil verbunden. Der Wagen fährt auf einem stabilen Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl und einer spurlosen Vollgummibereifung mit Rollenlagerung und Fadenschutz. Wenn Sie einen hochwertigen, langlebigen und hygienischen Federbodenwagen für den gewerblichen oder privaten Bereich suchen, dann ist dieser Behälter genau richtig für Sie!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,25*
€ 864,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,16*
€ 848,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,85*
€ 789,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,65*
€ 746,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 614,29*
€ 731,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 600,94*
€ 715,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.