Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller 125 mm Elastik grau "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11288494
11288494
11288494
Artikel-Nr.:
     2011-11288494
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11288494
EAN/GTIN:
     4260580647255
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm vo...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller aus Elastik mit einem Ø von 125 mm und einer Edelstahlgabel. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese Rolle verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese Rolle oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus Edelstahl mit einem Rückenloch. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet.Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Edelstahlrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
153 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Elastik
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.