Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sprossenstehleiter jeweils 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11281785
11281785
Artikel-Nr.:
     2011-11281785
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3055114
EAN/GTIN:
     4260580645275
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Sprossenstehleiter mit stärkeren, stranggepressten Holm- und Sprossenprofilen; Sprossenanzahl: 2x14; Leiterlänge: 4,05 m; Arbeitshöhe: 5,10 m; Ausladung: 2,45 m; Untere Breite: 0,79 m; Abbildung ähnlich
Stabile Sprossenstehleiter aus Aluminium Rechteck-Holmprofilen, mit stranggepressten Sprossenprofilen mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung. Stärkere Profile für sehr hohe Stabilität, übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen. Diese Leiter ermöglicht durch ihr leichtes Gewicht ein leichtes Handling. Die Aluminiumleiter ist mit fest am Holm montierten Premium-Gummifüßen ausgestattet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,37*
€ 697,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,40*
€ 672,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 501,30*
€ 596,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.