| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11281773 Herst.-Nr.: 3040104 EAN/GTIN: 4260580645152 |
| |
|
| | |
| Alu-Klappleiter mit stärkeren, stranggepressten Holm- und Sprossenprofilen; Sprossenanzahl: 4x4; Länge Anlegeleiter: 4,75 m; Senkrechte Höhe als Stehleiter: 2,40 m; Senkrechte Höhe als Gerüst: 1,30 m; Traversenbreite: 0,75 m; Transportmaß: 0,75x1,30x0,27 m; Abbildung ähnlich Stabile 4-teilige Klappleiter aus Aluminium Rechteck-Holmprofilen, mit stranggepressten Sprossenprofilen mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung. Stärkere Profile für sehr hohe Stabilität, übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen. Diese Leiter ermöglicht durch ihr leichtes Gewicht ein leichtes Handling. Die Aluminiumleiter ist mit fest am Holm montierten Premium-Gummifüßen ausgestattet. Diese Leiter kann als Anlege-, Steh- und Gerüstleiter verwendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |