| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11281741 Herst.-Nr.: 3077814 EAN/GTIN: 4260580644834 |
| |
|
| | |
| Alu-Mehrzweckleiter mit stärkeren, stranggepressten Holm- und Sprossenprofilen; als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter einsetzbar; Sprossenanzahl: 3x14; Länge ausgeschoben: 9,95 m; Länge eingeschoben: 4,05 m; Arbeitshöhe: 11,45 m; Senkrechte Leiterhöhe: 9,15 m; Leiterlänge als Stehleiter: 6,80 m; Traversenbreite: 1,35 m; mit Wandlaufrollen und Trennsicherung; Abbildung ähnlich Stabile Mehrzweckleiter aus Aluminium Rechteck-Holmprofilen, mit stranggepressten Sprossenprofilen mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung. Stärkere Profile für sehr hohe Stabilität, übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen. Diese Leiter ermöglicht durch ihr leichtes Gewicht ein leichtes Handling. Die Aluminiumleiter ist mit fest am Holm montierten Premium-Gummifüßen ausgestattet. Die Sicherheitsspanngurte haben eine breite von 25 mm und sind reißfest. |
| | |
| | | |
| | | |
| |