Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig jeweils 9 Sprossen "rollbar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11281736
11281736
Artikel-Nr.:
     2011-11281736
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3077809
EAN/GTIN:
     4260580644780
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter mit stärkeren, stranggepressten Holm- und Sprossenprofilen; als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter einsetzbar; Sprossenanzahl: 3x9; Länge ausgeschoben: 6,10 m; Länge eingeschoben: 2,65 m; Arbeitshöhe: 7,30 m; Senkrechte Leiterhöhe: 6 m; Leiterlänge als Stehleiter: 4,60 m; Traversenbreite: 0,85 m; Abbildung ähnlich
Stabile Mehrzweckleiter aus Aluminium Rechteck-Holmprofilen, mit stranggepressten Sprossenprofilen mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung. Stärkere Profile für sehr hohe Stabilität, übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen. Diese Leiter ermöglicht durch ihr leichtes Gewicht ein leichtes Handling. Die Aluminiumleiter ist mit fest am Holm montierten Premium-Gummifüßen ausgestattet. Die Sicherheitsspanngurte haben eine breite von 25 mm und sind reißfest.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,39*
€ 426,78*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,47*
€ 554,21*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,21*
€ 659,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,00*
€ 635,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,35*
€ 612,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,52*
€ 576,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 463,90*
€ 552,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.