Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal 4400x2700x1100 mm Fachlast 2940 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11226757
11226757
Artikel-Nr.:
     2011-11226757
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     185326
EAN/GTIN:
     4260668434968
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Angaben zum Regal:; Höhe: 4400 mm; Breite: 2700 mm; Tiefe: 1100 mm; Anzahl der Ebenen: 3; Feldlast: 5880 Kg; Fachlast: 2940 kg; Fachhöhe: 1950 mm; Anzahl Stellplätze: 9; Material: Metall verzinkt
Ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut. Die Regale sind in einem Raster von 50 mm verstellbar. Die geschlossenen Holme im Kastenprofil garantieren eine hohe Stabilität. Die Ständerrahmen bestehen aus kaltverformten Profilen mit verschraubter Ausfachung und sind verzinkt.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,29*
€ 470,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,27*
€ 470,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,32*
€ 470,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,45*
€ 516,81*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,70*
€ 613,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,34*
€ 713,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,65*
€ 661,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.