Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11223409 Herst.-Nr.: 95027 EAN/GTIN: 4260668435491 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Anbauregal:; Höhe: 2500 mm; Länge: 1000 mm; Tiefe: 300 mm; Anzahl der Böden: 6; Feldlast: 1380 Kg; Fachlast: 150 Kg; Material: Metall verzinkt Preiswertes Qualitäts-Anbauregal, passend zu unseren Steckregalen. Die Fachböden sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut. Der Aufbau erfolgt ohne Werkzeug durch eine schnelle Steckmontage. Das Regal ist 2500 mm hoch, 1000 mm lang und hat eine Regaltiefe von 300 mm. Die 6 mitgelieferten Böden haben jeweils eine Fachlast von 150 Kg. Die Fachlast gilt bei gleichmäßig verteilter Last. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbau meta, schwerlastregal, schwerlastregal meta |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,22* | € 141,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,31* | € 141,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,58* | € 141,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,37* | € 155,60* | | | | Lager 2011 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,54* | € 184,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2011 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2011 | | Versand: Lager 2011 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|