Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -WM 9 Werkstattständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911L -WM 9 Werkstattständer
911L -WM 9 Werkstattständer
Artikel-Nr.:
     198-44099
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44099
EAN/GTIN:
     4020772044091
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Werkstattständer
mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW:
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Gewicht:
1310 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 32,33*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,89*
€ 32,35*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 25,69*
€ 33,22*
1
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 33,52*
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.