Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -C 5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911L -C 5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -C 5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -C 5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     198-43752
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     43752
EAN/GTIN:
     4020772043759
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Auf Anfrage:
Andere Längen und Ausführungen lieferbar.
Sechskantschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
5 mm
L1 x L2:
165 x 33 mm
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, imbusschlüssel 911, amf imbusschlüssel, 911l, c, 5, sechskantschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,77*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 1,97*
13 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,07*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,35*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.