Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

906Q- 2,5X100 Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
906Q- 2,5X100 Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff
906Q- 2,5X100 Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff
906Q- 2,5X100 Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff
Artikel-Nr.:
     198-42259
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42259
EAN/GTIN:
     4020772042257
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Vorteil:
Sechskantschraubendreher mit ergonomischem Quergriff zeichnen sich aus durch:
- Griffige Form für höchsten Handhabungskomfort
- Komfortables Anziehen bei Nutzung des vollen Drehmoments
- Aufhängeloch für die Ordnung am Arbeitsplatz..
Auf Anfrage:
Werbe- oder Firmenaufdruck?
Diese Längs- und Quergriffschraubendreher eignen sich ganz besonders für einen individuellen Werbe- oder Firmenaufdruck im Tamponprint-Druckverfahren.
Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot.
Weitere Informationen:
SW:
2,5 mm | - Zoll
L1:
100
B:
80
L:
125
T:
16
Gewicht:
24 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
43
1
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 4,64*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,16*
12 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,19*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 6,27*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.