Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-42168 Herst.-Nr.: 42168 EAN/GTIN: 4020772042165 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot. Weitere Informationen: | | SW: | 2,0 mm | L1: | 90 | B: | 25 | L: | 166 | T: | 16 | Gewicht: | 21 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, 906-2, 906, 2, sechskantschraubendreher, mm, mit, längsgriff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 4,42* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,29* | € 4,92* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|