Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147BNIG-30 Schließkasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147BNIG-30 Schließkasten, V2A
147BNIG-30 Schließkasten, V2A
147BNIG-30 Schließkasten, V2A
Artikel-Nr.:
     198-18515
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     18515
EAN/GTIN:
     4020772018511
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Schließkasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240.
Zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar.
Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
B:
65,5
C:
172 mm
Gewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: 147bnig-30, 147bnig, 30, schließkasten, v2a
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,36*
€ 106,12*
Lager 198
3
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 106,62*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 94,98*
€ 115,79*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,03*
€ 115,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 116,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.