Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A
141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A
141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A
Artikel-Nr.:
     198-17368
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17368
EAN/GTIN:
     4020772017361
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer, V2A
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
C:
173 mm
F:
34,0 mm
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: 141knig-40z, 141knig, 40z, leer, v2a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
5
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 98,70*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 85,25*
€ 107,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 107,49*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.