Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-17269 Herst.-Nr.: 17269 EAN/GTIN: 4020772017262 |
| |
|
| | |
| Türknopf, gekröpft Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantiger Drücker-Rosette. 17269 fest montiert, rechts/links umstellbar 17194 fest montiert, drehbar Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei. Weitere Informationen: | | fest: | Ja | drehbar: | - | Türknopf: | Ø 55 mm | Rosette: | 32 x 87 x 6 mm | Gewicht: | 220 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,76* | € 86,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,56* | € 94,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,87* | € 94,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,67* | € 111,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|