Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-16758 Herst.-Nr.: 16758 EAN/GTIN: 4020772016753 |
| |
|
| | |
| Hinweis: Ab einer Kastenbreite von 50 mm empfehlen wir den Einsatz der verlängerten Falle Nr. 142U-F35. Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2S500F2EA20
Schlosskasten, blank mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. Riegel aus Zink-Druckguss. Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Nuss 8 mm - Entfernung PZ 72 mm - Entfernung RZ 74 mm - Falle vorstehend 3 mm Weitere Informationen: | | Kastenbreite A: | 60 mm | Schließung: | PZW | B: | 94,5 mm | C: | 173 mm | D: | 72 mm | E: | 53,0 mm | F: | 34,0 mm | Materialdicke: | 3,0 mm | Gewicht: | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-60zw, 140u, 60zw, blank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,31* | € 107,95* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 94,04* | € 117,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,81* | € 118,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|