Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SDK-40Z Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SDK-40Z Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
140SDK-40Z Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
Artikel-Nr.:
     198-16220
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16220
EAN/GTIN:
     4020772016227
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142SD.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
F:
34 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140sdk-40z, 140sdk, 40z, schiebetor-schlosskasten, für, doppelzylinder, leer, zwei, profilzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 42,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,95*
€ 46,10*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,83*
€ 48,68*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.