Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

495Z Türknopf, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
495Z Türknopf, gerade
495Z Türknopf, gerade
495Z Türknopf, gerade
Artikel-Nr.:
     198-16170
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16170
EAN/GTIN:
     4020772016173
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Türknopf, gerade
Leichtmetall silberfarbig (F1). Fest montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Weitere Informationen:
fest:
Ja
drehbar:
-
Türknopf:
47 x 45 mm
Kurzschild:
32 x 156 x 7 mm
Gewicht:
435 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
34
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 35,98*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,29*
€ 39,47*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 41,88*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.