Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-15529 Herst.-Nr.: 15529 EAN/GTIN: 4020772015527 |
| |
|
| | |
| Türknopf-Lochteil, gerade Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung. Weitere Informationen: | | Türknopf: | Ø 50 mm | Gewicht: | 95 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehknauf, Knopfdrueckerlochteil, Knopfdrücker, Tuerknopflochteil, Türknopfdrücker, türknopf rund drehbar, profil-tuerknopf drehbar, türknopf, 477l, türknopf-lochteil, gerade, drehbar |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 24,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,91* | € 24,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,12* | € 25,46* | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,90* | € 25,60* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,09* | € 25,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|