Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142P-40ZW DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142P-40ZW DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt
142P-40ZW DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt
142P-40ZW DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-14506
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14506
EAN/GTIN:
     4020772014506
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Anwendung:
Schloss mit Wechselfunktion E und einteiliger Nuss. Bei diesem Anti-Panikschloss wird durch einen feststehenden Knopf auf der Außenseite der Tür ein unberechtigter Zutritt verhindert. Nur mit dem Schlüssel kann von außen über die Wechselfunktion die Tür geöffnet wer­den. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.
Hinweis:
Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag als Komponenten nach DIN EN 179! Bei einem Notausgangsverschluss handelt es sich um ein bauaufsichtlich relevantes Produkt mit Nennung in der Bauregelliste 2003/2 und im EU-Konformitätszertifikat (CE-Zeichen).
Klassifizierung nach DIN EN 179: 37601352AB/D
R = rechts, L = links
Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!
Anti-Panikschloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Einteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion E
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN L
E:
33 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din links 65/92/9, anti-panik schloß, anti-panik-schloss links, 142p-40zw, din, l, anti-panikschloss, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 187,96*
Lager 198
9
Frei Haus
ab € 154,95*
€ 189,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 206,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,15*
€ 206,92*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.