Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-50KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140U-50KW Schlosskasten, blank
140U-50KW Schlosskasten, blank
140U-50KW Schlosskasten, blank
140U-50KW Schlosskasten, blank
140U-50KW Schlosskasten, blank
140U-50KW Schlosskasten, blank
140U-50KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     198-14399
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14399
EAN/GTIN:
     4020772014391
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Hinweis:
Ab einer Kastenbreite von 50 mm empfehlen wir den Einsatz der verlängerten Falle Nr. 142U-F35.
Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2S500F2EA20
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
50 mm
Schließung:
RZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
D:
74 mm
E:
43,0 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1985 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-50kw, 140u, 50kw, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
27
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 108,58*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,07*
€ 118,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 118,59*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.