Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-40K Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SK-40K Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-40K Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-14217
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14217
EAN/GTIN:
     4020772014216
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
C:
172 mm
D:
74 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk-40k, 140sk, 40k, schiebetor-schlosskasten, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
5
1
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 39,07*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,00*
€ 42,79*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 45,39*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.