Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-30Z Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SK-30Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-30Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-14076
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14076
EAN/GTIN:
     4020772014070
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk-30z, 140sk, 30z, schiebetor-schlosskasten, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
1
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 26,18*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,46*
€ 29,06*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,99*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.