Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
140KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
140KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
Artikel-Nr.:
     198-14050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14050
EAN/GTIN:
     4020772014056
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40,0 mm
C:
173 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
990 g
Weitere Suchbegriffe: 140knig-40z, 140knig, 40z, leer, v2a, geschliffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
4
Frei Haus
ab € 81,65*
€ 104,16*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,58*
€ 113,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 114,06*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.