Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140S-30KW Schiebetor-Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140S-30KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-30KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-30KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-30KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     198-13839
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13839
EAN/GTIN:
     4020772013837
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Hinweis:
Das Schloss wird mit einem stabilen Sicherungsstift im Schlosskasten befestigt und dieser mit einer Schraube von der Stulpseite durch den Fallenausschnitt gesichert. Durch zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.
Schiebetor-Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142S-**. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
RZW
C:
172 mm
D:
74 mm
E:
24 mm
F:
31,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: 140s-30kw, 140s, 30kw, schiebetor-schlosskasten, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 124,58*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,65*
€ 135,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 136,58*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.