Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-13789 Herst.-Nr.: 13789 EAN/GTIN: 4020772013783 |
| |
|
| | |
| Hinweis: Durch zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.
Schiebetor-Schloss, verzinkt Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. Inkl. 1 Sicherungsstift - Dorn 60 mm - Tour 1-tourig - Nuss 8 mm - Entfernung PZ 72 mm - Entfernung RZ 74 mm Weitere Informationen: | | für Kastenbreite: | 30 mm | Schließung: | PZW | D: | 72 mm | E: | 24 mm | Gewicht: | 800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetor-schloss, 142s-30zw, 142s, 30zw, schiebetorschloss, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,76* | € 86,60* | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,56* | € 87,21* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 74,09* | € 94,79* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,40* | € 95,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|