Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140K-40K Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140K-40K Schlosskasten, leer
140K-40K Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-13763
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13763
EAN/GTIN:
     4020772013769
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140k-40k, 140k, 40k, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
4
1
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 33,13*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,02*
€ 36,59*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 38,81*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.