Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141K-30K Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141K-30K Schlosskasten, leer
141K-30K Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-13714
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13714
EAN/GTIN:
     4020772013714
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
RZW
C:
172 mm
D:
74 mm
F:
31,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: 141k-30k, 141k, 30k, schmaler, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
8
1
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 31,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,61*
€ 34,57*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 37,04*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.