Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PGN-40Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142PGN-40Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt
142PGN-40Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt
142PGN-40Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-13474
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13474
EAN/GTIN:
     4020772013479
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Anwendung:
Schloss mit Durchgangsfunktion D und geteilter Nuss. Dieses Anti-Panikschloss ermöglicht im unverriegelten Zustand eine zeitweise Zutrittsmöglichkeit von innen und außen. Achtung: Nach der Verriegelung ist von außen kein Zutritt mehr möglich! Nach der Betätigung von innen ist die Türe jedoch auch von außen zu öffnen (nicht selbstverriegelnd). Rettungsmaßnahmen werden nicht behindert. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.
Hinweis:
Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag als Komponenten nach DIN EN 179! Bei einem Notausgangsverschluss handelt es sich um ein bauaufsichtlich relevantes Produkt mit Nennung in der Bauregelliste 2003/2 und im EU-Konformitätszertifikat (CE-Zeichen).
Klassifizierung nach DIN EN 179: 37601352AB/D
R = rechts, L = links
Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!
Anti-Panikschloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
Schließung:
PZ
Türrichtung:
DIN R
E:
33 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din rechts 65/92/9, anti-panik schloß, panikschloss dornmaß 60 mm, 142pgn-40z, din, r, anti-panikschloss, verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
7
Frei Haus
ab € 186,60*
€ 225,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,95*
€ 246,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 247,92*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.