Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-13359 Herst.-Nr.: 13359 EAN/GTIN: 4020772013356 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Schloss mit Durchgangsfunktion D und geteilter Nuss. Dieses Anti-Panikschloss ermöglicht im unverriegelten Zustand eine zeitweise Zutrittsmöglichkeit von innen und außen. Achtung: Nach der Verriegelung ist von außen kein Zutritt mehr möglich! Nach der Betätigung von innen ist die Türe jedoch auch von außen zu öffnen (nicht selbstverriegelnd). Rettungsmaßnahmen werden nicht behindert. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich. Hinweis: Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag als Komponenten nach DIN EN 179! Bei einem Notausgangsverschluss handelt es sich um ein bauaufsichtlich relevantes Produkt mit Nennung in der Bauregelliste 2003/2 und im EU-Konformitätszertifikat (CE-Zeichen). Klassifizierung nach DIN EN 179: 37601352AB/D R = rechts, L = links Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!
Schlosskasten, blank mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142PGN-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel. Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Nuss 9 mm - Entfernung 72 mm - Funktion D Weitere Informationen: | | Kastenbreite A: | 30 mm | Schließung: | PZ | Türrichtung: | DIN R | B: | 94,0 mm | C: | 172 mm | E: | 24 mm | F: | 33,5 mm | G: | 8,5 mm | Materialdicke: | 2,5 mm | Gewicht: | 1550 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Schlosskasten, amf schlosskasten, schlosskasten, 140pgn-30z, din, r, mit, anti-panikschloss, blank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,55* | € 236,68* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,21* | € 242,54* | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,69* | € 243,05* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,69* | € 243,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 197,45* | € 243,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|