Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140R-40ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140R-40ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
140R-40ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
140R-40ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
Artikel-Nr.:
     198-12880
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     12880
EAN/GTIN:
     4020772012885
Suchbegriffe:
Pendeltür-Einsteckschloss
Pendeltürschloss
Rollfallen-Riegelschloss
Schlosskasten
Schlosskasten leer, siehe Nr. 140K!
Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
mit verzinktem Rollfallen-Riegelschloss Nr. 142R-**, mit Edelstahlstulpe. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,5 mm
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: amf schlosskasten, schlosskasten, 140r-40zw, 140r, 40zw, rollfallen-riegelschloss, blank, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 86,29*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,46*
€ 93,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 94,25*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.