Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140DK-30Z Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140DK-30Z Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
140DK-30Z Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
140DK-30Z Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
Artikel-Nr.:
     198-11197
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11197
EAN/GTIN:
     4020772011192
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
C:
172 mm
F:
33,5 mm
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: 140dk-30z, 140dk, 30z, für, doppelzylinder, leer, zwei, profilzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
1
Frei Haus
ab € 32,00*
€ 42,28*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,15*
€ 46,17*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 48,79*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.