Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140KNIG-42Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140KNIG-42Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
140KNIG-42Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
140KNIG-42Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
Artikel-Nr.:
     198-11171
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11171
EAN/GTIN:
     4020772011178
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
42,4 mm
C:
173 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: 140knig-42z, 140knig, 42z, leer, v2a, geschliffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 104,45*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,43*
€ 113,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 113,69*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.