Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140D-30ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140D-30ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
140D-30ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
140D-30ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
Artikel-Nr.:
     198-11163
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11163
EAN/GTIN:
     4020772011161
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Anwendung:
Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehrzufahrten oder Müllbehältereinzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.
Hinweis:
- Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können
- Schließbartstellung bis 45°
Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142D-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: 140d-30zw, 140d, 30zw, für, doppelzylinder, blank, zwei, profilzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 95,42*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,92*
€ 104,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 105,10*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 117,55*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.