| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V7920-EP12 Herst.-Nr.: V7920-EP12 EAN/GTIN: 4047728078207 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen TORX® Plus Profil
- Schlüsselweite: ∙ E12+
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen TORX® Plus Profil | Schluesselworte: | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Vierkant Antrieb 10 mm (3/8 Zoll) | V7920 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Antrieb: | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 425 Steckschlüsseleinsätze 10 mm (3/8 Zoll) | Abtriebsgröße: | E12+ | Gewicht Export Gramm: | 26 g | Artikelpreis 2024: | 6.70 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendrehereinsatz Torx Plus, Steckschlüsseleinsatz Torx Plus, Torx Plus Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", schraubendrehereinsatz torx plus, vigor steckschlüsseleinsatz sechskant, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Handwerkzeuge,Bits,Schlitz-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 4,86* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,06* | € 5,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,79* | € 5,90* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|