Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ratschen-Ringschlüssel · extra lang ∙ V7031-13 ∙ SW 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7031-13
V7031-13
V7031-19;V7031-14;V7031-13;V7031-15;V7031-11;V7031-10;V7031-17;V7031;V7031-12;V7031-16;V7031-18
V7031-10;V7031-11;V7031;V7031-14;V7031-19;V7031-17;V7031-16;V7031-13;V7031-18;V7031-12;V7031-15
V7031-10;V7031-11;V7031;V7031-14;V7031-19;V7031-17;V7031-16;V7031-13;V7031-18;V7031-12;V7031-15
V7031-10;V7031-11;V7031;V7031-14;V7031-19;V7031-17;V7031-16;V7031-13;V7031-18;V7031-12;V7031-15
V7031-13
V7031-13
Artikel-Nr.:
     1971-V7031-13
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7031-13
EAN/GTIN:
     4047728082969
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
  • Schlanke Bauform

  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 295 mm
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
Länge:
295 mm
Schluesselworte:
V7031
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200120 Knarren-Ringschlüssel | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Ausführung (Produktart):
140 Doppel-Ringschlüssel
Schlüsselweite s1xs2:
13
Abmessungen / Länge:
295 mm
Gewicht Export Gramm:
161 g
Artikelpreis 2024:
21.00 €
Oberfläche:
verchromt, poliert
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenringschlüssel vigor, knarren ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.