Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 9075081 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 9075081 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu
HETTICH 9075081 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu
HETTICH 9075081 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu
Artikel-Nr.:
     1955B-4040142354
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     8000608845
EAN/GTIN:
     4023149149023
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Kreuzplatte STA vern.D=1,5mm D.5x12mm m.Euroschrauben HETTICH Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung · für Sensys- und Intermat-Scharniere · Lochreihe 37 x 32 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27189231
HerstellerNr:
8000608845
Werksnummer:
8000608845
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Stahl vernickelt
Produktart:
Kreuzmontageplatte
Ausfuehrung:
D=1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,72*
4 Tage
65
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4932*
€ 0,7369*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4896*
€ 0,8496*
3 Tage
688
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,85*
Lager 1955
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5256*
€ 0,9208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9208*
€ 1,09575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9156*
€ 1,08956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7056*
€ 0,83966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6956*
€ 0,82776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.