| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9075081 Herst.-Nr.: 9075081 EAN/GTIN: 4023149149023 |
| |
|
| | |
| 9075081 • Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm) • Distanz 1.5 mm • Verstellbereich + 2 mm / - 2 mm • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband, 9075081, Hettich, Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm, mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm), Distanz 1.5 mm, Für Sensys und Intermat, 4023149149023 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,72* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4932* | € 0,7369* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4852* | € 0,8452* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,4896* | € 0,8596* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,49* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|