| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040140930 Herst.-Nr.: 6000400246 EAN/GTIN: 4053424702995 |
| |
|
| | |
| Duravit Papierrollenhalter STARCK T doppelt, ohne Deckel schwarz matt Duravit Starck T Papierrollenhalter Schwarz Matt 255x76x50 mm - 0099384600 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Kennzeichen: Ja · Kennzeichen (1): Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000400246 | Werksnummer: | 6000400246 | Länge netto mm: | 88,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,344000 | Gewicht brutto Kg: | 0,344000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Duravit Papierrollenhalter STARCK T | Ausfuehrung: | doppelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,17* | € 68,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,46* | € 76,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,10* | € 76,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|