| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040140897 Herst.-Nr.: 6000400242 EAN/GTIN: 4053424693811 |
| |
|
| | |
| Duravit Papierrollenhalter STARCK T ohne Deckel chrom Duravit Starck T Papierrollenhalter Chrom 152x76x50 mm - 0099371000 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000400242 | Werksnummer: | 6000400242 | Länge netto mm: | 102,00 | Breite netto mm: | 173,00 | Höhe netto mm: | 78,00 | Gewicht netto Kg: | 0,298000 | Gewicht brutto Kg: | 0,298000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duravit Papierrollenhalter STARCK T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,42* | € 63,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,72* | € 70,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,33* | € 70,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,64* | € 81,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|