Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ 18125426 Laminierfolie DIN A3 L426xB303 mm Folienstärke 125 µm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
RENZ 18125426 Laminierfolie DIN A3 L426xB303 mm Folienstärke 125 µm
RENZ 18125426 Laminierfolie DIN A3 L426xB303 mm Folienstärke 125 µm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113814
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     18125426
EAN/GTIN:
     4029126109936
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Laminierfolie DIN A3 L426xB303mm Folienstärke 125 µm RENZ für Laminiergeräte · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
eClassID:
24321602
HerstellerNr:
18125426
Werksnummer:
9000486761
Länge netto mm:
435,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
3,840000
Gewicht brutto Kg:
3,840000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
DIN A3 L426xB303 mm
Produktart:
Laminierfolie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 36,94*
€ 49,01*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 37,06*
€ 49,06*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 39,08*
€ 51,28*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 41,16*
€ 53,81*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 41,69*
€ 55,28*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,28*
€ 65,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,69*
€ 49,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 41,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.