Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A3 L426xB303mm Folienstärke 125 µm RENZ


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000486761
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     18125426
EAN/GTIN:
     4029126109936
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
für Laminiergeräte · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Folienstärke:
125 µm
Breite:
303 mm
Länge:
426 mm
Marke:
RENZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 38,92*
€ 51,49*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 39,15*
€ 51,53*
4 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 41,01*
€ 54,08*
2 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 54,69*
7 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 41,83*
€ 55,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,49*
€ 61,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,04*
€ 57,17
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.