Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT 69766 Diamantbohrkrone DDT Premium D. 65 mm Länge 45 mm geeignet für Fli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TYROLIT 69766 Diamantbohrkrone DDT Premium D. 65 mm Länge 45 mm geeignet für Fli
TYROLIT 69766 Diamantbohrkrone DDT Premium D. 65 mm Länge 45 mm geeignet für Fli
TYROLIT 69766 Diamantbohrkrone DDT Premium D. 65 mm Länge 45 mm geeignet für Fli
Artikel-Nr.:
     1955B-4040108036
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     69766
EAN/GTIN:
     9003170697668
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Fliesenbohrer
Diamantbohrkrone DDT Premium D.65mm L.45mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 TYROLIT zum Bohren von Löchern in Fliesen, Granit, Marmor
Weitere Informationen:
eClassID:
21010102
HerstellerNr:
69766
Werksnummer:
4000845261
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 65 mm Länge 45 mm
Norm:
DDT Premium
Produktart:
Diamantbohrkrone
Ausfuehrung:
M14
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 55,97*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 45,44*
€ 57,82*
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 47,60*
€ 59,78*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 48,90*
€ 61,25*
4 Tage
11
€ 4,99*
ab € 51,88*
€ 66,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.