Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS 031BS02500 Forstnerbohrer Black Shark D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-TOOLS 031BS02500 Forstnerbohrer Black Shark D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Sch
FISCH-TOOLS 031BS02500 Forstnerbohrer Black Shark D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Sch
FISCH-TOOLS 031BS02500 Forstnerbohrer Black Shark D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Sch
Artikel-Nr.:
     1955B-4040090687
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031BS02500
EAN/GTIN:
     9002696365686
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
Forstnerbohrer BLACK SHARK PRO D.25mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm FISCH-TOOLS nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 60mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
031BS02500
Werksnummer:
4000863177
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 25 mm Gesamtlänge 90 mm
Produktart:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 14,75*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 10,50*
€ 14,82*
2 Tage
13
6
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,02*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 17,99*
1
€ 7,95*
ab € 12,60*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.