| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000863177 Herst.-Nr.: 031BS02500 EAN/GTIN: 9002696365686 |
| |
|
| | |
| nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des BohrersWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge: 60mm Weitere Informationen: | | Ø: | 25 mm | Schaft-Ø: | 8 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Marke: | FISCH-TOOLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,45* | € 14,75* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,50* | € 14,82* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 15,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,73* | € 17,99* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,60* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|