Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 692014 Handabroller Profi K75B Metall blau/weiß für Bandbreite bis 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURMANN 692014 Handabroller Profi K75B Metall blau/weiß für Bandbreite bis 75 mm
BURMANN 692014 Handabroller Profi K75B Metall blau/weiß für Bandbreite bis 75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040090675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000265581
EAN/GTIN:
     4025648764332
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller Profi K75B Metall blau/weiß f.Band-B.b.75mm schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 75 mm Breite, 66 m LängeWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall
Weitere Informationen:
eClassID:
24230401
HerstellerNr:
3000265581
Werksnummer:
3000265581
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Handabroller
Ausfuehrung:
für Bandbreite bis 75 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
€ 5,99*
ab € 11,09*
€ 14,77*
2 Tage
98
€ 5,59*
ab € 11,22*
€ 14,85*
Lager 1955
139
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 15,53*
4 Tage
139
€ 4,99*
ab € 11,94*
€ 15,77*
€ 7,95*
ab € 12,03*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.