Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSIL80 ES2RS Gelenkkopf 80 mm Außen-Ø 180 mm Breite 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSIL80 ES2RS Gelenkkopf 80 mm Außen-Ø 180 mm Breite 55 mm
DURBAL DSIL80 ES2RS Gelenkkopf 80 mm Außen-Ø 180 mm Breite 55 mm
DURBAL DSIL80 ES2RS Gelenkkopf 80 mm Außen-Ø 180 mm Breite 55 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088169
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSIL80 ES-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
DURBAL DSIL80 ES2RS Gelenkkopf 80 mm Außen-Ø 180 mm Breite 55 mm
Innen 80 mm
Außen 180 mm
Breite 55 mm
Gewicht 12 kg
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf DSIL80 ES2RS 80mm AD 180mm B.55mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSIL80 ES-2RS
Werksnummer:
10167975
Länge netto mm:
3,10
Breite netto mm:
1,70
Höhe netto mm:
1,10
Gewicht netto Kg:
12,000000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,51*
€ 495,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.