Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSIL70 ES Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 160 mm Breite 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSIL70 ES Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 160 mm Breite 49 mm
DURBAL DSIL70 ES Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 160 mm Breite 49 mm
DURBAL DSIL70 ES Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 160 mm Breite 49 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088139
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSIL70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
DURBAL DSIL70 ES Gelenkkopf 70 mm Außen-Ø 160 mm Breite 49 mm
Innen 70 mm
Außen 160 mm
Breite 49 mm
Gewicht 8,6 kg
Material Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf DSIL70 ES 70mm AD 160mm B.49mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSIL70 ES
Werksnummer:
10167972
Länge netto mm:
2,70
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,90
Gewicht netto Kg:
8,600000
Gewicht brutto Kg:
8,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.