Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSIL60 ES Gelenkkopf 60 mm Außen-Ø 135 mm Breite 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSIL60 ES Gelenkkopf 60 mm Außen-Ø 135 mm Breite 44 mm
DURBAL DSIL60 ES Gelenkkopf 60 mm Außen-Ø 135 mm Breite 44 mm
DURBAL DSIL60 ES Gelenkkopf 60 mm Außen-Ø 135 mm Breite 44 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088119
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSIL60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
DURBAL DSIL60 ES Gelenkkopf 60 mm Außen-Ø 135 mm Breite 44 mm
Innen 60 mm
Außen 135 mm
Breite 44 mm
Gewicht 5,5 kg
Material Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf DSIL60 ES 60mm AD 135mm B.44mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSIL60 ES
Werksnummer:
10167970
Länge netto mm:
2,40
Breite netto mm:
1,30
Höhe netto mm:
0,80
Gewicht netto Kg:
5,500000
Gewicht brutto Kg:
5,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.