Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSIL35 ES2RS Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSIL35 ES2RS Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
DURBAL DSIL35 ES2RS Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
DURBAL DSIL35 ES2RS Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088050
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSIL35 ES-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DSIL35 ES2RS Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
Innen 35 mm
Außen 82 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1,3 kg
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf DSIL35 ES2RS 35mm AD 82mm B.25mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSIL35 ES-2RS
Werksnummer:
10167963
Länge netto mm:
1,65
Breite netto mm:
0,82
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.